Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15401100
Cod. Produttore
15401100
Cod. EAN
8012952062670

Informazioni di prodotto

IBIS T5 916 FL 2X28 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada fluorescente IBIS T5 916 FL è caratterizzata da un diametro di 16 mm ed è progettata per ospitare fino a due sorgenti luminose. Il modello è disponibile nel colore bianco, offrendo una soluzione efficiente e versatile per l'illuminazione elettrica. Questa lampada garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità.

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

28 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20