Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11401415
Cod. Produttore
11401415
Cod. EAN
8012952168440

Informazioni di prodotto

IBIS LED 916 36W CLD BIA 2ACCENS.
La plafoniera LED IBIS 916 da 36W è progettata per garantire il massimo benessere visivo in ambienti come uffici e aule di studio, offrendo una luce morbida, uniforme e ben distribuita che favorisce la concentrazione e la produttività. Il corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco con polvere epossidica resistente ai raggi UV assicura robustezza e durata nel tempo. L’ottica dark light con singoli alveoli e lente in PMMA riduce al minimo l’abbagliamento, mentre il diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza ottimizza la distribuzione luminosa. Il prodotto, con un indice di resa cromatica CRI 90 e temperatura colore di 4000 K, eroga un flusso luminoso di 3265 lumen con un’efficienza di 91 lm/W, mantenendo un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È adatto per il montaggio a incasso e a soffitto, garantendo un’installazione versatile e integrata. La plafoniera presenta un grado di protezione IP40/20 e resistenza meccanica IK06, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9. Non è dotata di alimentazione di emergenza ma può essere integrata con sensori su richiesta. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo apparecchio rappresenta una soluzione efficiente e moderna per l’illuminazione professionale, con un design razionale ed elegante che si integra armoniosamente negli ambienti di lavoro contemporanei. Descrizione del produttore: Ibis - UGR16

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

575 mm

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

555 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

36 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

91 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-50 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED IBIS 916 36W Uffici Aule Incasso Soffitto