Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1140143941
Cod. Produttore
1140143941
Cod. EAN
8012952163322

Informazioni di prodotto

IBIS LED 916 33W CLD-D-D BIA 3000K
Descrizione del produttore: Ibis - UGR16

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

575 mm

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

555 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

33 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

92 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-50 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K