Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1140140041
Cod. Produttore
1140140041
Cod. EAN
8012952158908

Informazioni di prodotto

IBIS LED 916 33W CLD-D-D BIANCO
La plafoniera LED IBIS 916 da 33W, con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 90, è progettata per garantire un elevato benessere visivo in ambienti di lavoro e studio. Il suo design elegante e razionale si integra perfettamente negli spazi moderni, offrendo una luce morbida, uniforme e ben distribuita, con un fattore di abbagliamento UGR inferiore a 16, conforme alla normativa EN 12464. Dotata di ottica dark light con alveoli singoli e lente in PMMA per minimizzare l’abbagliamento, e diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza, assicura comfort visivo e sicurezza grazie al basso flicker. La struttura in lamiera d’acciaio verniciata a polvere bianca è resistente ai raggi UV, con grado di protezione IP40/20 e resistenza meccanica IK06. L’apparecchio è adatto per montaggio a incasso in controsoffitti, con controllo esterno DALI e un’efficienza luminosa di 99 lm/W. Garantisce una lunga durata del LED fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. La plafoniera è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II e certificazione fotobiologica RG0. Descrizione del produttore: Ibis - UGR16

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

575 mm

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

555 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

33 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

99 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-50 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED IBIS 916 33W 4000K UGR<16 incasso controsoffitto