Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11401400
Cod. Produttore
11401400
Cod. EAN
8012952158601

Informazioni di prodotto

IBIS LED 916 33W CLD BIANCO
Il corpo illuminante IBIS LED 916 da 33W è una plafoniera da incasso progettata per il montaggio a soffitto, ideale per uffici e aule grazie alla sua luce LED uniforme e ben distribuita che garantisce un elevato benessere visivo. Dotata di sorgente luminosa LED con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e temperatura colore di 4000K, offre una luce naturale e confortevole. Il flusso luminoso è di 3265 lumen con un'efficienza luminosa di 99 lm/W, mentre il fattore di potenza è superiore a 0,9. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio pressata con diffusore in tecnopolimero prismatico ad alta trasmissione e ottiche dark light con lente in PMMA per minimizzare l’abbagliamento. La finitura è verniciata a polvere con vernice epossidica resistente ai raggi UV di colore bianco. La plafoniera presenta un indice di protezione IP40 (parte frontale) e IP20 (parte posteriore) e una resistenza agli urti IK06. Il prodotto è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II e classe di sicurezza fotobiologica RG0. La durata del mantenimento del flusso luminoso è garantita per 50.000 ore con L90B10, assicurando una lunga vita utile. Non è presente alimentazione di emergenza di serie, ma è possibile richiedere sensori e sistemi di controllo DIMM DALI o PUSH su richiesta. Design elegante e sobrio, il prodotto si integra armoniosamente in sistemi di illuminazione moderni, sostituendo efficacemente vecchie lampade con un significativo risparmio energetico. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Ibis - UGR16

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

575 mm

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

555 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

33 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

99 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-50 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 33W 4000K Uffici Ibis 916 Bianco