›

Resistenza elettrica IBE-200/9T 3/400V per riscaldamento industriale

Cod. Rexel MESO5132831800
Cod. Produttore 5132831800
Cod. EAN 8413893068620

Informazioni principali

  • Serie: IBE
  • Potenza nominale: 200 W
  • Tensione: 9 T
  • Tipo: Resistenza elettrica
  • Applicazione: Riscaldatore
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Installazione: Facile
  • Uso industriale: Adatto

Descrizione del prodotto

Scatola rettangolare in acciaio, caratterizzata da robustezza e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile. Il design rettangolare consente un facile montaggio e integrazione in diversi impianti elettrici, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La qualità del materiale assicura protezione contro urti e agenti esterni, rendendo questo prodotto adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: ELECTRIC HEATER BATTERY

Caratteristiche tecniche

larghezza

540 mm

Tipologia

Rettangolare

altezza

238 mm

Protezione contro il surriscaldamento

lunghezza

540 mm

Materiale del corpo

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Sistema di comando

Altro

Ripristino protezione da surriscaldamento

Incassato

Volume aria minimo

450 METROC_ORA

Serie

IBE

Resistenza elettrica IBE-200/9T 3/400V per riscaldamento industriale