› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC MOD. INGR.

Cod. Rexel CX2701000
Cod. Produttore 2701000
Cod. EAN 4046356673594

Informazioni principali

  • Ingressi RTD analogici: 8
  • Connessione: 2/3 conduttori
  • Velocità bus locale: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Connettori: Inline
  • Cartellini di siglatura: inclusi
  • Tipo modulo: rilevamento temperatura
  • Serie: CX2701000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Modulo di rilevamento della temperatura, Ingressi RTD analogici: 8, tecnica di connessione: 2/3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

120,1108 mm

profondità

71,4424 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, resistenza

ingresso, termometro a resistenza

ingresso, termocoppia

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC MOD. INGR.