› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

IB IL SGI 2/P/EF-PAC MODULO INLINE

Cod. Rexel CX2702373
Cod. Produttore 2702373
Cod. EAN 4055626228464

Informazioni principali

  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Ingressi: 2 precisi e rapidi
  • Tecnologia: 4 e 6 conduttori
  • Grado protezione: IP20
  • Connettori: Inline inclusi
  • Cartellini: Siglatura inclusa
  • Serie: IB IL SGI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto di rilevamento estensimetro, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, 2 ingressi precisi e rapidi, Tecnologia di connessione a 4 e 6 conduttori, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

136,04 mm

profondità

70,51 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

IB IL SGI 2/P/EF-PAC MODULO INLINE