› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

IB IL SCN-8-AC-REL

Cod. Rexel CX2710314
Cod. Produttore 2710314
Cod. EAN 4046356091190

Informazioni principali

  • Serie: MCR-SL-D-SPA-UI
  • Tensione nominale: selezionabile
  • Corrente nominale: selezionabile
  • Visualizzazione: 4 cifre
  • Rampa: manuale e automatica
  • Tipo segnale: corrente e tensione
  • Trasmissione: digitale
  • Applicazione: valori nominali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasmettitori digitali di valori nominali con rampa manuale e automatica per la definizione dei segnali di corrente e di tensione, visualizzazione a 4 cifre

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

IB IL SCN-8-AC-REL