› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

IB IL SCN-8

Cod. Rexel CX2706412
Cod. Produttore 2706412
Cod. EAN 4017918822743

Informazioni principali

  • Serie: UTA
  • Larghezza: 52 mm
  • Altezza: 130 mm
  • Profondità: 9,6 mm
  • Montaggio: Guida DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per guida DIN, larghezza: 52 mm, altezza: 130 mm, profondità: 9,6 mm

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Altro

IB IL SCN-8