› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

IB IL RTD 4/PT1000-ECO MORSETTO INL

Cod. Rexel CX2702501
Cod. Produttore 2702501
Cod. EAN 4055626206035

Informazioni principali

  • Ingresso RTD: 4 Pt1000
  • Connessione: 2 conduttori
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Modulo: Inline
  • Connettori: Inline inclusi
  • Serie: IB IL RTD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Modulo di rilevamento della temperatura, Ingressi RTD analogici: 4 (Pt 1000), tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,11 mm

profondità

70,43 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, resistenza

ingresso, termometro a resistenza

risoluzione degli ingressi analogici

24 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

IB IL RTD 4/PT1000-ECO MORSETTO INL