› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

IB IL RS UNI-2MBD-PAC

Cod. Rexel CX2799322
Cod. Produttore 2799322
Cod. EAN 4017918074029

Informazioni principali

  • Tipo fibra: 50/125 µm
  • Configurazione: duplex
  • Lunghezza: a metri
  • Uso: macchine e impianti
  • Rivestimento: fibra di vetro
  • Connettore: non incluso
  • Serie: PSM-LWL-GDM-RUGGED
  • Applicazione: stazionaria

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo in fibra di vetro, duplex 50 µm / 125 µm, a metri senza connettore, per la posa in macchine e impianti stazionari

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Altro

Con alette bloccacavo

materiale del rivestimento

Altro

cavo senza metallo

Specifica materiale mantello

Altro

IB IL RS UNI-2MBD-PAC