› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

IB IL PM 3P/N/EF-PAC MODULO FUNZION

Cod. Rexel CX2700965
Cod. Produttore 2700965
Cod. EAN 4046356665919

Informazioni principali

  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Funzione: Misurazione potenza
  • Tipo: Modulo funzionale
  • Configurazione: 3P/N/EF
  • Serie: IB IL PM
  • Montaggio: Inline
  • Applicazione: Misura energia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Modulo funzionale; Misurazione potenza; velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s; grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

120,1108 mm

profondità

71,4424 mm

Protocollo di supporto perPROFIBUS

numero di funzioni

1

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

IB IL PM 3P/N/EF-PAC MODULO FUNZION