› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

IB IL MBUS-PAC MODULO MASTER

Cod. Rexel CX2701927
Cod. Produttore 2701927
Cod. EAN 4046356902106

Informazioni principali

  • Velocità trasmissione: 300-19200 Baud
  • Velocità bus locale: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo modulo: Master M-bus
  • Connessione: Dispositivi bus M
  • Accessori inclusi: Connettori Inline
  • Accessori inclusi: Cartellini siglatura
  • Serie: Inline

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Modulo di comunicazione; Master M-bus; Velocità di trasmissione: 300 Baud ... 19200 Baud; velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s; per la connessione di dispositivi bus M; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

24,3 mm

altezza

120,1108 mm

profondità

71,4424 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con separazione del potenziale

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 30 V

IB IL MBUS-PAC MODULO MASTER