› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

IB IL IMPULSE-IN-PAC MODULO DI RILE

Cod. Rexel CX2861768
Cod. Produttore 2861768
Cod. EAN 4017918934095

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo funzionale
  • Funzioni: Pulse width modulation
  • Generatore: Frequenza e impulso singolo
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: IB IL IMPULSE-IN-PAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Modulo funzionale; Pulse width modulation, Generatore di frequenza, Generatore di impulso singolo; velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s; grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

136,04 mm

profondità

70,51 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS

numero di funzioni

4

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

IB IL IMPULSE-IN-PAC MODULO DI RILE