› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

IB IL AO 4/U/0-10-ECO MORSETTO INLI

Cod. Rexel CX2702498
Cod. Produttore 2702498
Cod. EAN 4055626204475

Informazioni principali

  • Uscite analogiche: 4, 0-10 V
  • Connessione: 2 conduttori
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo morsetto: Uscita digitale
  • Connettori: Inline compresi
  • Serie: IB IL AO 4/U/0-10-ECO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 4, 0 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,11 mm

profondità

70,43 mm

numero di uscite analogiche

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

uscita, tensione

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

IB IL AO 4/U/0-10-ECO MORSETTO INLI