Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
12,15 mm
altezza
141,3 mm
profondità
70,43 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
supporta il protocollo per altri sistemi bus
ingresso, tensione
esecuzione del collegamento elettrico
Altro
Adatto per montaggio su guida portante
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
componenti del sistema
grado di protezione (IP)
IP20
Disponibilità:
Prodotto non rendibile