› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

IB IL AI 8/IS-PAC

Cod. Rexel CX2833712
Cod. Produttore 2833712
Cod. EAN 4017918933906

Informazioni principali

  • Serie: LV
  • Tensione ingresso: 12-24 V AC/DC
  • Montaggio: su PR1 e PR2
  • Modulo: a innesto
  • Protezione: varistore integrato
  • Indicatore: LED giallo
  • Tolleranza tensione: ± 20%

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a innesto, per montaggio su PR1 e PR2, con varistore e LED giallo, tensione di ingresso: 12 - 24 V AC/DC ± 20%

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

IB IL AI 8/IS-PAC