Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2702495
Cod. Produttore
2702495
Cod. EAN
4055626306759

Informazioni di prodotto

Modulo analogico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi

larghezza

12,15 mm

altezza

120,11 mm

profondità

70,43 mm

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, corrente

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Produttore

IB IL AI 4/I/4-20-ECO MORSETTO INLI