› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

IB IL 24 PWR IN/R-PAC

Cod. Rexel CX2833738
Cod. Produttore 2833738
Cod. EAN 4017918933920

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo ad innesto
  • Tensione ingresso: 120-230 V AC
  • Tensione ingresso: 110 V DC ±20%
  • Protezione: Varistore integrato
  • Indicatore: LED giallo
  • Tipo: Modulo connettore
  • Serie: LV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo connettore, con varistore e LED giallo, tensione di ingresso: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20%

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

IB IL 24 PWR IN/R-PAC