Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2985631
Cod. Produttore
2985631
Cod. EAN
4046356131605

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inline, Sicurezza funzionale, Uscite digitali: 4 (con struttura a 2 canali), 8 (con struttura a 1 canale), 24 V DC, 6 A, tecnica di connessione: 2/3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20

larghezza

48,6 mm

altezza

120,1108 mm

profondità

71,4424 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

2

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Protocollo di supporto per INTERBUS

Corrente d'uscita

2 A

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

Produttore

IB IL 24 PSDO 8-PAC MODULO DI USCIT