› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

IB IL 24 PSDI 16-PAC MOD. SICUREZZA

Cod. Rexel CX2700994
Cod. Produttore 2700994
Cod. EAN 4046356678995

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 8/16 canali
  • Connessione: 2/3 conduttori
  • Velocità bus: 500 kBit/s - 2 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Sicurezza: Funzionale
  • Tipo: Inline
  • Serie: PSD
  • Modello: 16-PAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Sicurezza funzionale, Ingressi digitali: 8 (con struttura a 2 canali), 16 (con struttura a 1 canale), tecnica di connessione: 2/3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

141,3 mm

profondità

71,44 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

2

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Protocollo di supporto per INTERBUS

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 5 V

IB IL 24 PSDI 16-PAC MOD. SICUREZZA