Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2736903
Cod. Produttore
2736903
Cod. EAN
4046356079204

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto di diramazione, per l'espansione del bus locale Inline, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

larghezza

12,15 mm

altezza

138,44 mm

profondità

70,51 mm

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

IB IL 24 FLM-PAC MORSETTO DI DERIVA