› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

IB IL 24 DO 16-ME MODULO DI USCITA

Cod. Rexel CX2897253
Cod. Produttore 2897253
Cod. EAN 4046356148191

Informazioni principali

  • Uscite digitali: 16
  • Tensione: 24 V DC
  • Connessione: 3 conduttori
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Connettori: Inline
  • Cartellini di siglatura: inclusi
  • Serie: Inline

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

120,1108 mm

profondità

71,4424 mm

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

0,5 A

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

IB IL 24 DO 16-ME MODULO DI USCITA