Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2861959
Cod. Produttore
2861959
Cod. EAN
4017918974619

Informazioni di prodotto

  • Ingressi digitali: 16
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Connessione: 3 conduttori
  • Velocità bus locale: 2 MBit/s
  • Grado di protezione: IP20
  • Connettori: Inline
  • Cartellini di siglatura: Inclusi
  • Serie: IB IL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

larghezza

48,6 mm

altezza

141,2966 mm

profondità

71,4424 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

0,003 mA

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 5 V

Produttore

IB IL 24 DI16-2MBD-PAC MODULO INGRE