› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

IB IL 24 DI 16-NPN-PAC MODULO DI IN

Cod. Rexel CX2863520
Cod. Produttore 2863520
Cod. EAN 4017918941208

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 16 (NPN)
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Connessione: 3 conduttori
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado di protezione: IP20
  • Connettori: Inline inclusi
  • Cartellini di siglatura: Inclusi
  • Serie: IB IL 24 DI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 16 (NPN), 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

141,2966 mm

profondità

71,4424 mm

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 5 V

IB IL 24 DI 16-NPN-PAC MODULO DI IN