Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647840041
Cod. Produttore
1647840041
Cod. EAN
8012952193534

Informazioni di prodotto

HYDRO STYLE 972 LED 50W CLD-D-D BIANCO
Descrizione del produttore: Hydro Style - alta resistenza agli agenti chimici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

75 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1500 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

50 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C