Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16479100
Cod. Produttore
16479100
Cod. EAN
8012952166934

Documentazione tecnica

La lampada DS16479100 fa parte della serie 972 Hydro Style, progettata per offrire un’alta resistenza agli agenti chimici, rendendola ideale per ambienti con presenza di sostanze, gas e vapori chimici come magazzini di stoccaggio, industrie chimiche, alimentari e aree esterne coperte. Il corpo è realizzato in copoliestere ad alta trasmissione di luce, mentre lo schermo trasparente è costituito da un materiale speciale resistente ad ammoniaca, prodotti alcalini, detergenti saponati, alcool e gasolio. L’illuminazione è garantita da LED con fattore di potenza 0,95 e mantenimento del flusso luminoso all’80% per 50.000 ore, con una temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80. La potenza assorbita è di 47 W, con un flusso luminoso di 7766 lumen. L’apparecchio soddisfa i requisiti dei consorzi IFS e BRC e la direttiva HACCP, risultando particolarmente adatto per le industrie alimentari e ambienti dove è presente un impianto di sanificazione. Descrizione del produttore: HYDRO STYLE 972 LED 47W CLD TRASPLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Produttore

Plafoniera LED 47W IP65 resistente ambienti industriali e terziari