Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16478100
Cod. Produttore
16478100
Cod. EAN
8012952161816

Informazioni di prodotto

HYDRO HT 965 LED 42W CLD GRIGIO
L'armatura stagna a LED Hydro ICE-HT 965 è progettata per garantire prestazioni elevate in ambienti con temperature estreme, da -40 °C a +55 °C. Realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e dotata di grado di protezione IP66, assicura una lunga durata e affidabilità anche in condizioni difficili. Il diffusore, autoestinguente e stabilizzato ai raggi UV, è progettato con righe interne per un controllo ottimale della luce e una facile pulizia, massimizzando l'efficienza luminosa. La sorgente LED integrata da 42 W con temperatura colore 4000 K offre un flusso luminoso di 6989 lumen con elevata efficienza (166 lm/W) e basso flicker per una migliore sicurezza visiva. L'ottica in acciaio zincato bianco garantisce stabilità e resistenza, mentre le guarnizioni in poliuretano espanso anti-invecchiamento e gli accessori in acciaio inox assicurano una perfetta tenuta e fissaggio. Ideale per montaggio a soffitto, è adatta ad ambienti con polvere sospesa o depositata, rispettando le normative EN60598-1 e i requisiti HACCP per l’industria alimentare. La plafoniera è certificata CE, ha classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0, con un’etichetta energetica di classe C. Disponibile con accessori come sensori radar e cablaggi per emergenza su richiesta. Descrizione del produttore: Hydro ICE-HT - high-low temperature

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

42 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

166 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Produttore

Plafoniera LED 42W IP66 IK10 per ambienti industriali grigia