Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16478000
Cod. Produttore
16478000
Cod. EAN
8012952161809

Informazioni di prodotto

HYDRO HT 965 LED 31W CLD GRIGIO
La plafoniera LED Hydro HT 965 da 31W si distingue per il suo design moderno e funzionale, ideale per ambienti industriali e commerciali. Realizzata con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, garantisce elevata durabilità e protezione IP66 contro polvere e acqua. Il diffusore in policarbonato con scanalature interne assicura un controllo ottimale della luce e massima efficienza luminosa. Dotata di lampada LED integrata con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 4992 lumen, offre un'illuminazione uniforme con basso flicker per la sicurezza visiva. La struttura è rinforzata internamente e comprende guarnizioni in schiuma poliuretanica antinvecchiamento, supporti in acciaio inox e connettori di sicurezza. Adatta per montaggio a soffitto, è progettata per operare in ambienti con temperature da -40 °C a +55 °C, senza dispositivi di regolazione integrati. La plafoniera rispetta le normative CE e ha una classe di isolamento I, con un'efficienza luminosa di 161 lm/W e una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Hydro ICE-HT - high-low temperature

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

31 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

161 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Produttore

Plafoniera LED Hydro HT 965 31W IP66 Industriale Grigio