Descrizione del prodotto
La plafoniera stagna a LED Hydro 963 HP è caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono un'illuminazione efficiente e resistente. Realizzata con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, offre elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. L'ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, mentre il diffusore, anch'esso in policarbonato, presenta righe interne per un controllo ottimale della luce e una finitura esterna liscia per facilitarne la pulizia.
Dotata di sorgente luminosa LED da 59W con flusso luminoso di 9561 lumen e temperatura colore 4000K, assicura un'efficienza luminosa di 162 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, garantendo affidabilità in ambienti con polvere e umidità. È predisposta per il montaggio a soffitto e dotata di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio in acciaio inox e chiusura di sicurezza con viti in acciaio inox. L'apparecchio è inoltre equipaggiato con batteria di emergenza con durata di 1 ora e conforme alle normative CE ed ENEC con classe di sicurezza fotobiologica RG0.
Questa soluzione illuminotecnica rappresenta una combinazione di robustezza, efficienza e qualità della luce, adatta a installazioni dove è richiesta un’illuminazione durevole, performante e di facile manutenzione. Descrizione del produttore: Hydro LED - High Performance