Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16476600
Cod. Produttore
16476600
Cod. EAN
8012952173109

Informazioni di prodotto

HYDRO 963 LED 56W CLD GRIGIO
La plafoniera LED Hydro 963 da 56W con temperatura colore 4000K è un apparecchio di illuminazione stagna caratterizzato da un design moderno e versatile, ideale per ambienti industriali e commerciali. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne per una maggiore robustezza. L’ottica è in acciaio zincato bianco con resina poliestere, mentre il diffusore in policarbonato con righe interne garantisce una diffusione luminosa ottimale e uniforme, con effetto low flicker per una migliore sicurezza visiva. Il grado di protezione IP66 assicura la totale impermeabilità e protezione contro polveri e getti d’acqua, rendendo il prodotto adatto a installazioni a soffitto in ambienti con presenza di polvere sospesa o depositata. La plafoniera offre un flusso luminoso di 9561 lumen con un’efficienza di 171 lm/W e una durata garantita di 100000 ore (L90 B10). Il cablaggio è di tipo CLD con cavo rigido da 0,5 mm² e guaina in PVC resistente a 90°C. L’installazione è facilitata da staffe inox e connettori rapidi, con chiusura a pressione e viti di sicurezza in acciaio inox. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 ed etichetta energetica di classe C. È consigliato evitare l’installazione su superfici soggette a forti vibrazioni o esposizione diretta ai raggi solari. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Hydro LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

56 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

171 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Hydro 963 56W 4000K IP66 Grigio Industriale