Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647660041
Cod. Produttore
1647660041
Cod. EAN
8012952174212

Informazioni di prodotto

HYDRO 963 LED 56W CLD-D-D GRIGIO
La plafoniera LED Hydro 963 da 56W rappresenta una soluzione di illuminazione industriale e commerciale all'avanguardia, caratterizzata da un design moderno e versatile che si integra perfettamente in diversi ambienti. Realizzata con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, garantisce durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili, con un grado di protezione IP66 che la rende adatta a installazioni in ambienti polverosi o umidi. L'ottica in acciaio galvanizzato bianco con rivestimento in resina poliesterica assicura una distribuzione luminosa efficiente, mentre il diffusore in policarbonato con striature interne migliora il controllo della luce e ne ottimizza l'efficacia luminosa. La sorgente luminosa LED integrata offre un flusso luminoso di 9561 lumen con un'efficienza di 171 lm/W, garantendo una luce uniforme a 4000K e un indice di resa cromatica superiore a 80, con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è dotato di controllo esterno DALI e presenta un fattore di potenza superiore a 0,9, assicurando un funzionamento efficiente e regolabile. La plafoniera è progettata per montaggio a soffitto e superfici, con chiusura a pressione e viti di sicurezza in acciaio inox, connettore rapido e guarnizione in schiuma di poliuretano anti-invecchiamento, garantendo facilità di installazione e manutenzione. È conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni, a testimonianza della qualità e affidabilità del prodotto. Descrizione del produttore: Hydro LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

56 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

171 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 56W IP66 grigio industriale commerciale