Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647620041
Cod. Produttore
1647620041
Cod. EAN
8012952193503

Informazioni di prodotto

963 LED 20W CLD-D-D GRIGIO
L'armatura stagna a LED 963 - Hydro HP rappresenta l'eccellenza tecnologica nella progettazione illuminotecnica per ambienti industriali e commerciali. Con un design moderno e lineare, si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, materiale infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, garantisce elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. L'ottica in acciaio zincato preverniciato bianco è fissata con un sistema a innesto rapido, mentre il diffusore in policarbonato con righe interne assicura un controllo ottimale della luce e una facile pulizia per mantenere la massima efficienza luminosa. L'apparecchio è dotato di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio in acciaio inox e chiusura a incastro con viti di sicurezza. Offre una sorgente luminosa LED da 20W con flusso luminoso di 3460 lumen, temperatura colore 4000 K e CRI superiore a 80, garantendo luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera è classificata IP66 e IK10, resistente a urti e polveri, ed è adatta per installazione a soffitto e su superfici idonee, funzionante in un range di temperatura da -30 a 40 °C. Dispone di interfaccia di controllo DALI e fattore di potenza superiore a 0.9. Conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica di classe C, è ideale per ambienti con polvere sospesa o depositata, inclusi impianti illuminotecnici nelle industrie alimentari. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Hydro LED - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

20 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

173 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 20W IP66 IK10 industriale grigio RAL 7035