Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453503
Cod. Produttore
16453503
Cod. EAN
8012952156133

Informazioni di prodotto

ECHO 921 MAX 2X24W CLD S GRIGIO
La plafoniera stagna 921 Echo è progettata per tubi LED con attacco G13, ideale per il relamping e la riduzione dei costi energetici. Realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, materiale infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, offre elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. L’ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere UV-stabilizzata, fissata al corpo tramite innesto rapido. Il diffusore in policarbonato con righe interne garantisce un controllo ottimale della luce, è autoestinguente V2 e facile da pulire per mantenere alta l’efficienza luminosa. L’apparecchio è dotato di guarnizione in poliuretano espanso ecologico, staffe di fissaggio e gancio per sospensione in acciaio inox, connettore presa-spina e chiusure di sicurezza in acciaio inox. La plafoniera è resistente agli urti (IK10) e ha grado di protezione IP66, adatta per ambienti con esigenze di robustezza e protezione. Funziona con alimentazione AC 220-240 V e non include lampade, che devono essere acquistate separatamente. Non è prevista alimentazione di emergenza. La sicurezza fotobiologica è RG0, conforme alle norme EN60598-1 e EN60529. Garanzia post-vendita di 3 anni. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e materiali riportati nel documento a pagine 1-3) Descrizione del produttore: Echo - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera stagna Echo 921 2x24W LED grigio IP66 IK10