Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453403
Cod. Produttore
16453403
Cod. EAN
8012952156126

Informazioni di prodotto

ECHO 921 MAX 2X16W CLD S GRIGIO
La plafoniera DS16453403 è una soluzione robusta e affidabile, progettata per l'installazione di tubi LED fino a 2x16W, ideale per il relamping e per ridurre i costi energetici. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, stampato a iniezione, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne per garantire un'elevata resistenza meccanica. L'ottica è in acciaio galvanizzato preverniciato bianco con resina di poliestere stabilizzata ai raggi UV, fissata al corpo con un sistema di aggancio rapido. Il diffusore, anch'esso in policarbonato con scanalature interne per un migliore controllo della luce, è autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV e con finitura esterna liscia per facilitare la pulizia e massimizzare l'efficacia luminosa. La plafoniera ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, garantendo un'ottima protezione contro polvere e acqua. È dotata di guarnizione in schiuma poliuretanica espansa anti-invecchiamento, staffe di fissaggio e gancio di sospensione in acciaio inox, connettore a spina e chiusure di sicurezza in acciaio inox. È progettata per tensione di alimentazione AC da 220 a 240 V, classe di isolamento I, senza funzioni di controllo o regolazione integrate. Non include lampade e non dispone di alimentazione di emergenza. Conforme alle normative CE e con classe di sicurezza fotobiologica RG0, è garantita per 3 anni. Questa plafoniera è indicata per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente, duratura e resistente, con particolare attenzione alla facilità di manutenzione e alla protezione da agenti esterni e urti. Descrizione del produttore: Echo - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera LED 2x16W IP66 IK10 Policarbonato Grigio Industriale