Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453303
Cod. Produttore
16453303
Cod. EAN
8012952159622

Informazioni di prodotto

ECHO 921 MAX 2X10W CLD S GRIGIO
Il prodotto DS16453303 è un apparecchio di illuminazione a plafone, progettato per l'installazione di tubi LED con attacco G13 (tubi LED non inclusi). Realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, il corpo è resistente agli urti con grado IK10 e garantisce un'elevata durabilità grazie alla struttura rinforzata da nervature interne e alla stabilizzazione ai raggi UV. L'ottica è in acciaio galvanizzato bianco con rivestimento in resina poliestere, mentre il diffusore in policarbonato è dotato di striature interne per migliorare la diffusione della luce, con finitura esterna liscia per facilitare la pulizia e ottimizzare l'efficienza luminosa. L'apparecchio è adatto a un'alimentazione in corrente alternata (AC) con tensione da 220 a 240 V, senza funzioni di controllo o regolazione integrate. Il grado di protezione IP66 lo rende idoneo a installazioni in ambienti con presenza di polvere e acqua, mentre la classe di isolamento è Classe I. L'illuminazione è garantita per due sorgenti luminose LED fino a 2x10 W, con un design che assicura affidabilità e robustezza per applicazioni industriali o commerciali. La chiusura è assicurata da ganci e viti di sicurezza in acciaio inox, con connettori maschio-femmina per un montaggio semplice e sicuro. Non è prevista alimentazione di emergenza. Questa soluzione è ideale per chi cerca un apparecchio resistente, efficiente e compatibile con tecnologie LED, adatto a installazioni in ambienti che richiedono protezione elevata contro urti e agenti esterni. (Caratteristiche estratte e sintetizzate dal documento tecnico in francese e spagnolo, pagine 1-3) Descrizione del produttore: Echo - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

690 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera LED 2x10W IP66 IK10 policarbonato grigio industriale