Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453103
Cod. Produttore
16453103
Cod. EAN
8012952156119

Informazioni di prodotto

ECHO 921 MAX 16W CLD S GRIGIO
Il plafoniero DS16453103 è un apparecchio di illuminazione compatibile con tubi LED fino a 16W, ideale per la sostituzione e l'aggiornamento di impianti esistenti con un notevole risparmio energetico. Realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, è resistente agli urti (IK10) e garantisce un elevato grado di protezione IP66, rendendolo adatto ad ambienti con necessità di robustezza e protezione contro polvere e acqua. Il corpo è stabilizzato ai raggi UV e rinforzato da nervature interne per una maggiore solidità. L'ottica è in acciaio zincato verniciato bianco con resina poliestere, fissata al corpo tramite un sistema a scatto rapido. Il diffusore in policarbonato presenta striature interne per un miglior controllo della luce, è autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV e ha una finitura esterna liscia per facilitare la pulizia e ottimizzare l'efficienza luminosa. L'apparecchio è dotato di guarnizioni ecologiche in schiuma di poliuretano, staffe di fissaggio in acciaio inox e connettori maschio-femmina con chiusura di sicurezza. La tensione di alimentazione è in corrente alternata (AC) da 220 a 240 V, con classe di isolamento I. Non è fornito con sorgente luminosa inclusa e non è predisposto per alimentazione di emergenza. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 e il prodotto è conforme alle normative CE e alle norme EN60598-1 con grado di protezione secondo EN60529. La garanzia post-vendita è di 3 anni. È sconsigliato l’uso in ambienti con forti vibrazioni o esposizione diretta alla luce solare, raccomandando in questi casi l’impiego di plafoniere in acciaio. Descrizione del produttore: Echo - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera LED 16W IP66 policarbonato grigio per ambienti tecnici