›

HXBR-250 ECOWATT

Cod. Rexel MESO5750399900
Cod. Produttore 5750399900
Cod. EAN 8413893875228

Informazioni principali

HXBR-250 ECOWATT (230V50/60Hz) VE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plate mounted axial flow fans with impeller manufactured from plastic "AMAX" and dinamically balanced, low sound level, protected against corrosion by polyester black paint finish.MotorsBrushless EC motor of direct current with high performance and low consumption, , ball bearings and thermal protection included, supply 230V±10% 50/60Hz , IP44, class B.Speed adjustable 100% via potentiometer located in the terminal box or via external control REB-ECOWATT. Analogue input remote control with 0-10V external signal.Addicional informationAir direction: form (A) configuration (motor over impeller).Working temperature from -20ºC to 50ºC.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

370 mm

altezza

370 mm

assorbimento di potenza

0,12 W

Diametro foro montaggio ad incasso

254 mm

comando

Circuito di rete

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Portata di scarico

2071 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Serie

HXBR HXTR ECOWATT

HXBR-250 ECOWATT