›

HV-300 M

Cod. Rexel MESO5201463600
Cod. Produttore 5201463600
Cod. EAN 8413893071989

Informazioni principali

  • Serie: HV-STYLVENT
  • Alimentazione: 230V 50Hz
  • Grado protezione: IPX4
  • Isolamento motore: Classe II
  • Materiale griglia: ABS plastica
  • Diametri disponibili: 150, 230, 300 mm
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Tipo motore: monofase assiale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Complete range of axial flow fans for wall or window mounting applications.All the fans are supplied with tough ABS plastic grilles, shutter and single phase 230V- 50Hz motor. All the fans are class II insulation and IPX4 rated.The HV-STYLVENT series comprises of 3 diameters: 150, 230 and 300 mm, including several operating options, making them ideally suited for a wide range of general residential, commercial and industrial exhaust or supply ventilation applications.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Ventilazione e sfiato

tensione nominale

230 V

volume trasportato

682 METROC_ORA

larghezza nominale

368 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1157,45 VOLTE_MINUTO

Valvola di chiusura

Con tirante

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

HV STYLVENT

HV-300 M