›

HV-300 A

Cod. Rexel MESO5201478400
Cod. Produttore 5201478400
Cod. EAN 8413893072078

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V - 50Hz
  • Grado protezione: IPX4
  • Isolamento: Classe II
  • Materiale griglia: ABS resistente
  • Diametri disponibili: 150, 230, 300 mm
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Montaggio: a parete o finestra
  • Serie: HV-STYLVENT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Complete range of axial flow fans for wall or window mounting applications.All the fans are supplied with tough ABS plastic grilles, shutter and single phase 230V- 50Hz motor. All the fans are class II insulation and IPX4 rated.The HV-STYLVENT series comprises of 3 diameters: 150, 230 and 300 mm, including several operating options, making them ideally suited for a wide range of general residential, commercial and industrial exhaust or supply ventilation applications.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Ventilazione e sfiato

tensione nominale

230 V

volume trasportato

682 METROC_ORA

larghezza nominale

368 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1157,45 VOLTE_MINUTO

Valvola di chiusura

Elettrico

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

HV STYLVENT

HV-300 A