›

HTB-150 RC (230V 50/60)

Cod. Rexel MESO5316999400
Cod. Produttore 5316999400
Cod. EAN 8413893979377

Informazioni principali

  • Potenza: 65W
  • Tensione: 230V-50/60Hz
  • Diametro: 1405mm
  • Velocità: 3 livelli
  • Direzione: Reversibile
  • Protezione motore: Termica
  • Trattamento: Anticorrosione
  • Serie: HTB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High performance ceiling fans, silent, easy to install. Model with diameter 1405mm and grey color RAL 9002. It has 3 speed operation, with control included. Anticorrosion treatment. Reversible direction of rotation via interruptor, allowing the fan to send the air to the ceiling. Can be controlled via KIT RC HTB, remote control with timer (not included with the product).Power 65W and supply1-230V-50HzV, motor with thermal protection.Brand S&P, model HTB-150 RC (230V 50/60).

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

1370 mm

Tipologia

Soffitto

profondità

1370 mm

assorbimento di potenza

0,07 KILOWATT

Con telecomando/comando remoto

oscillazione

collegamento elettrico

Altro

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IPX0

Con protezione da sovraccarico termico

Portatile

Portata di scarico

10000 METROC_ORA

diametro girante

1370 mm

Serie

HTB

HTB-150 RC (230V 50/60)