›

HT80A TRASD HALL 500A0-20/4-20MA A2

Cod. Rexel IMHT2BC504T
Cod. Produttore HT2BC504T
Cod. EAN 8032826136597

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 500A
  • Uscita segnale: 0-20mA / 4-20mA
  • Alimentazione ausiliaria: 20-150 Vdc / 48 Vac
  • Isolamento ingresso-uscita: 4kV
  • Precisione: Classe 1 (EN60688)
  • Tempo di risposta: ≤ 300ms
  • Grado di protezione: IP20 morsetti
  • Serie: TEMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HT80A - Trasformatore con trasduttore integrato a effetto Hall (passaggio cavo ø 80mm) - Uscita: 0÷20 mA o 4÷20 mA (selezionabile) - Corrente: 500A - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

500 A

Corrente nominale secondaria

0,02 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Serie

TEMA

HT80A TRASD HALL 500A0-20/4-20MA A2