› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

HT35A TRASD HALL 250A 0-10V A115V

Cod. Rexel IMHT1BC2532
Cod. Produttore HT1BC2532
Cod. EAN 8032826136276

Informazioni principali

  • Corrente max: 250A
  • Uscita segnale: 0÷10V
  • Alimentazione ausiliaria: 115Vac
  • Tipo misura: Corrente continua
  • Isolamento ingresso-uscita: 4kV
  • Precisione: Classe 1 (EN60688)
  • Grado protezione: IP20 morsetti
  • Serie: TEMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HT35A - Trasformatore con trasduttore integrato a effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0÷10V - Corrente: 250A - Aux: 115Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Serie

TEMA

HT35A TRASD HALL 250A 0-10V A115V