Prodotti /

Cod. Rexel
CSSFMZ40003
Cod. Produttore
FMZ40003

Informazioni di prodotto

Il cavo HS FM9OZ1 LSZH CCA 3G4 garantisce prestazioni affidabili e sicurezza in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla bobina maneggevole
  • Riduzione dei tempi di lavoro
  • Materiale LSZH per maggiore sicurezza in caso di incendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima conduttività con materiali CCA
  • Distribuzione efficiente dell’energia
  • Bassa emissione di fumi tossici per un ambiente più sicuro
Il cavo HS FM9OZ1 LSZH CCA 3G4 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti diversi. Realizzato con materiali CCA (Copper Clad Aluminum), questo cavo offre un'ottima conduttività elettrica, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione a tre conduttori consente una distribuzione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La particolare guaina in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo a un ambiente più sicuro. Disponibile in una bobina, il cavo è facile da maneggiare e installare, riducendo i tempi di lavoro. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo una soluzione pratica e sicura per ogni progetto. Descrizione del produttore: Il cavo HS FM9OZ1 LSZH CCA 3G4 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti diversi. Realizzato con materiali CCA (Copper Clad Aluminum), questo cavo offre un'ottima conduttività elettrica, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione a tre conduttori consente una distribuzione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La particolare guaina in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo a un ambiente più sicuro. Disponibile in una bobina, il cavo è facile da maneggiare e installare, riducendo i tempi di lavoro. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo una soluzione pratica e sicura per ogni progetto.

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile