Prodotti /

Cod. Rexel
CSSFMZ25003S
Cod. Produttore
CSSFMZ25003S

Informazioni di prodotto

Il cavo HS FM9OZ1 LSZH CCA 3G2,50 offre prestazioni elevate e sicurezza ottimale in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità e al design compatto
  • Passaggio agevolato in spazi ristretti
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento LSZH che riduce fumi tossici in caso di incendio
  • Conduzione elettrica efficiente e affidabile
  • Adatto per ambienti chiusi e pubblici, garantendo sicurezza
Il cavo HS FM9OZ1 LSZH CCA 3G2,50 è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è dotato di un isolamento LSZH che riduce la produzione di fumi tossici e corrosivi in caso di incendio, rendendolo ideale per installazioni in spazi chiusi e pubblici. Con una sezione di 2,50 mm² e una configurazione a tre conduttori, il cavo offre una conduzione elettrica efficiente e affidabile. La sua flessibilità e facilità di installazione lo rendono perfetto per una varietà di applicazioni, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. La robustezza del materiale assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto facilita il passaggio attraverso spazi ristretti. Descrizione del produttore: Il cavo HS FM9OZ1 LSZH CCA 3G2,50 è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è dotato di un isolamento LSZH che riduce la produzione di fumi tossici e corrosivi in caso di incendio, rendendolo ideale per installazioni in spazi chiusi e pubblici. Con una sezione di 2,50 mm² e una configurazione a tre conduttori, il cavo offre una conduzione elettrica efficiente e affidabile. La sua flessibilità e facilità di installazione lo rendono perfetto per una varietà di applicazioni, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. La robustezza del materiale assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto facilita il passaggio attraverso spazi ristretti.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Spezzone 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile