Prodotti /

Cod. Rexel
CSSFMZ15003S
Cod. Produttore
CSSFMZ15003S

Informazioni di prodotto

Il cavo HS FM9OZ1 LSZH CCA 3G1,50 offre prestazioni elevate e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Design versatile per spazi ristretti
  • Materiali di alta qualità per durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all'eccellente conduttività
  • Protezione antincendio con guaina LSZH a basso fumo e zero alogeni
  • Ambiente più sicuro in caso di emergenza
Il cavo HS FM9OZ1 LSZH CCA 3G1,50 è una soluzione avanzata per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente conduttività grazie ai conduttori in alluminio rivestiti in rame. Il suo design a tre fili da 1,50 mm consente un'installazione versatile e sicura in vari ambiti di utilizzo, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La guaina in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) garantisce una protezione efficace contro il fumo e le tossine in caso di incendio, contribuendo a un ambiente più sicuro. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta pratica per elettricisti e installatori professionisti. Descrizione del produttore: Il cavo HS FM9OZ1 LSZH CCA 3G1,50 è una soluzione avanzata per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente conduttività grazie ai conduttori in alluminio rivestiti in rame. Il suo design a tre fili da 1,50 mm consente un'installazione versatile e sicura in vari ambiti di utilizzo, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La guaina in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) garantisce una protezione efficace contro il fumo e le tossine in caso di incendio, contribuendo a un ambiente più sicuro. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta pratica per elettricisti e installatori professionisti.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Spezzone 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile