Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42067700
Cod. Produttore
42067700
Cod. EAN
8012952199376

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED HORIZONTAL 1597 da 10W, design antracite, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 10W
  • Illuminazione diretta e uniforme per ambienti moderni
Descrizione del produttore: Horizontal - luce diretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

200 mm

altezza/profondità

60 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

10 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

HORIZONTAL 1597 LED 10W luce diretta antracite plafoniera tecnica