Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
profondità di incasso
29 mm
diagonale schermo
7 INCH
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
1
numero di interfacce HW seriali RS232
numero di interfacce HW seriali RS422
numero di interfacce HW seriali RS485
numero di interfacce HW USB
Protocollo di supporto per TCP/IP
Protocollo di supporto per Modbus
supporta il protocollo per altri sistemi bus
con display a colori
numero di colori del display
64000
numero di pixel orizzontali
800
numero di pixel verticali
480
memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente
60000000 KILOBYTE
con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
inserimento dei valori del processo (input) possibile
con ricette
numero di livelli, protezione con password
3
output di stampa presente
numero di lingue online
4
componenti software aggiuntivi caricabili
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
con interfacce SW
larghezza frontale
187 mm
altezza frontale
147 mm
montaggio a parete/diretto possibile
esecuzione del display
TFT
Tecnologia touch
Touch resistivo
Temperatura d'esercizio
0 ... 50 °C
tensione di alimentazione DC
24 ... 24 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te