Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Cod. Rexel
LWLRHA04
Cod. Produttore
LRHA04
Cod. EAN
8013975232538
Descrizione del produttore: HMI DISPLAY 4.3” TFT LCD 64K COLORI TOUCH-SCREEN, ALIM. 24VDC, PORTE ETHERNET, RS232/RS485/RS422, USB. SUPPORTO PROTOCOLLI MODBUS RTU, MODBUS TCP, SIMATIC S7 ETHERNET, OPC UA E MQTT

profondità di incasso

29 mm

diagonale schermo

4,3 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

64000

numero di pixel orizzontali

480

numero di pixel verticali

272

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

60000000 KILOBYTE

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

3

output di stampa presente

numero di lingue online

4

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

147 mm

altezza frontale

107 mm

montaggio a parete/diretto possibile

esecuzione del display

TFT

Tecnologia touch

Touch resistivo

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

HMI Display 4.3" TFT LCD Touchscreen 64K Colori 24VDC Ethernet RS232/485/422 USB Automazione Industriale